曜日別特売
L4BA008-92213 レバーブロック LB008用パーツ KITO(キトー) 37162851

L4BA008-92213 レバーブロック LB008用パーツ KITO(キトー) 37162851
L4BA008-92213 レバーブロック LB008用パーツ KITO(キトー) 37162851

レバーブロック LB008用パーツ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合機種L4・L5 LB008共通トラスコ品番351-9996品名L5形コねじ注文コード37162851品番L4BA008-92213
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
適合機種L4・L5 LB008共通品名L5形コねじ種別コねじ質量(g)2トラスコ品番351-9996
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30787478
2024-04-20
用途: 輸送時の固縛
運輸・通信業

いつの間にか部品が外れ探しても見つからず購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 37162763
2016-05-03
用途: 部品交換
建設業・工事業

品名が書いてあるので、部品を探しやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 37162727
2014-04-25
用途: 補修用として
建設業・工事業

部材リストを判りやすくすると良いと想います。
Assyなのか単体なのかよくわからない。
改善を希望します。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

商品名にも「パーツ」と入れさせていただいております。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする