曜日別特売
NO1743103000 乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ スイデン 37162991

乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ

(5件のレビュー)
取扱い終了
適合機種SPV、SOV、SMV、SGV
内容量1個注文コード37162991品番NO1743103000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
品名U-2 38mmホース固定金具適合機種SPV、SOV、SMV、SGV質量(kg)0.010トラスコ品番283-9962
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-13
用途: スイデン乾湿両用クリーナーにポンつけOK
電気・ガス・熱供給・水道業

長年使い接続部が歪んできた為取り替え用に頼みました。
物はポンつけ出来ますのでプラスドライバー一本あれば大丈夫でした。

対象商品 : 37162955
2021-05-26
用途: 掃除機の先端の交換部品
有限会社大島技研

先端が欠けたので交換用に購入しました。純正品ですので良い品物です。

対象商品 : 37163052
2020-05-28
用途: 掃除機のメンテナンス
教育・研究機関

メーカーの保守部品が,他の品と同様に通販で購入できるのは,たいへん助かります.品質もメーカー純正品ですので,問題ありません.日数も早く,助かります.

対象商品 : 37162946
2018-10-21
用途: 冷ケース洗浄時の排水
株式会社市川ビル

付属ホースが13年使用で硬化し破れやすくなって来てビニルテープで補修しながらつかっていましたが短くなったので交換しました。新品が柔軟性があ
り使い勝手こんなに良いとは思いませんでした。

対象商品 : 37163061
2014-03-20
用途: 工場の床掃除

部品が割れてしまったため、針金で留めていました。
部品購入ができてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする