曜日別特売
GA8N ギヤプーラ用スチールボール入りアダプター スーパーツール 37163926

ギヤプーラ用スチールボール入りアダプター

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合機種G、GL、GLL、GT8型用
内容量1個注文コード37163926品番GA8N
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合機種G、GL、GLL、GT8型用質量(g)40仕様止め輪付トラスコ品番283-5835
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37163901
2023-04-01
用途: ギアプーラーの先端交換
農・林・水産業

メーカーは異なるプーラーの先端交換をやってみる。
センターの突起が潰れたのでメーカーに問合わせると交換不可でした。サイズ150
鋼球入りで#4を選んだ。軸の先端に8mmの鋼球が当たるくぼみを加工、止めのc型鋼線が細かったので線径の大きいバネを切って押し込む。もうしばらくプーラーが使える。

2が参考にしています
対象商品 : 37163926
2021-06-05
用途: プーリ抜き

部品で売ってあるので助かります。単品販売大歓迎です

対象商品 : 37163917
2021-02-12
用途: 機械整備
建設業・工事業

外れたプーラーを使い過ぎてボールの面が潰れたので修正して取り付けました。取れたら使わず交換すればあっさりはまります。

対象商品 : 37163926
2019-04-15
用途: ギヤプーラに使用
株式会社昇栄施設建設業・工事業

備品がついていて取付方法の説明もあり比較的簡単に取付できました。

対象商品 : 37163917
2021-08-23
用途: プリング作業
製造業

取り付けの説明書が付属するが、取り外しの説明がほしい。
切断する以外に方法はあるのだろうか。

4が参考にしています
対象商品 : 37163901
2020-03-05
用途: 機械の整備時

スチールボールが潰れて使用出来なかった物がこの商品を交換し使用出来るようになった。

対象商品 : 37163883
2019-07-06
用途: スチールボール入りアダプターの取り付けのコツ
株式会社明光

予備を買っておいたのを治す機会があったので記載しておきます。説明書を良く読むと一人でも楽に治せますが、端折ると後悔するので注意です。できれば万力あった方が良いです。
1、必ず治す側のプーラーのアーム(爪)を座金ごと外す。(ここが一番重要)
2、輪留めは軸より径が大きいが、軸側の溝に仮嵌めする際には 輪留めの”C”の輪の中に軸を通すようにして”C”の切れ込み部が広がらないように気を付ける。
3、アダプターにボールを入れてグリースを少量いれて、万力で先端5mm~10mm程度の深さで固定。この際、変形しない程度で軽い固定を意識する。そんなにパワーは要らない。
4、作業は軸を垂直にするとやり易い。
5、固定したアダプターにCの輪留めを付けた軸を垂直におろして、溝にはまる要に小さいマイナスドライバーで誘導しながら軸を自重で下に落としつつ、軸のみをゆっくり回転させていく。私は2回転以内でハマりました。
6、アダプターの口はテーパー状になっているのでハマりの始めがキッチリしていると楽に落とせます。面倒くさがってアームがあると軸では無くアダプターの回転でこなそうとして何回も失敗していました。軸を回すことで輪留めも回るので視認性が高くなり作業が楽になります。

8が参考にしています
対象商品 : 37163917
2017-07-27
用途: 機械の修理時
農・林・水産業

アダプタのみの部品があることを知り、安価にて工具の修理ができました。
欲を言うなら、アダプタの全長の短い物・長い物等数種類のタイプを用意されていれば良かったのでは思います。
又、スプリングのみのパーツ供給も願います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする