スーパーツール
シャコ万力用アダプタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適合機種
BC100・100E、CC50・50E
BC100・100E、CC50・50E
BC100・100E、CC50・50E
BC38・38E
BC50・50E
BC75・75E
BC150・150E、CC100・100E
BC200・200E、CC125・125E
BC250、CC150
BC300
CC200
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37164127
品番
BCA100
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥728
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
質量(g)
35
適合機種
BC100・100E、CC50・50E
長さ(mm)
15.5
径(Φmm)
23
ねじ径(mm)
11.6
トラスコ品番
323-6021