シャコ万力用アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37164197 品番 BCA75
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥673 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
質量(g)23 適合機種BC75・75E 長さ(mm)13.0 径(Φmm)20 ねじ径(mm)10.1 トラスコ品番323-6111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37164127
2017-05-20
用途:
液体の積み込み時に使用
清徳運輸株式会社 様

交換が、簡単でした。早くこの商品にきずけばよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする