曜日別特売
79726 化学防護長靴RS-2 重松製作所 37165012

79726 化学防護長靴RS-2 重松製作所 37165012
79726 化学防護長靴RS-2 重松製作所 37165012

化学防護長靴RS-2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1個注文コード37165012品番79726
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

先芯入りの軽作業用安全靴です。
耐油性、耐滑性に優れています。
踏み抜き防止板入りです。
滑り止め強化をしています。(靴底)

サイズ(cm)28長さ(cm)約29(26cm)イエロー足幅2Eトラスコ品番353-1775形状ハイカット質量(kg)1.7種類セーフティーシューズ規格JIS T 8117(2005適合品)材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)ニトリルゴム標準質量(g/片足)950機能耐油性、耐滑性、踏抜き防止、耐薬品性材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)20.0靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする