曜日別特売
LM-008 光ルミノーバ 光 37165195

 

LM-008 光ルミノーバ 光 37165195
LM-008 光ルミノーバ 光 37165195

光ルミノーバ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード37165195品番LM-008
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射するだけで、8~10時間発行し続けます
暗闇での目印
暗闇で光り、目的の場所がすぐわかります
シールタイプでどこにでも簡単に貼り付けできます

トラスコ品番001-9534質量(g)5基材アクリル系樹脂、塩化ビニール系樹脂寸法(縦×横)(mm)100×64・70×32粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(シール)表示内容無地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86278255
2020-10-31
用途: 鍵穴の目印に

持続時間云々以前に 発光自体が暗く、ガッカリさせられた。

対象商品 : 37165195
2019-08-13
用途: 車内ドラレコの存在アピール
その他業種

蓄光する為の光源が確保できれば実用的な利用価値があると思います。

対象商品 : 37165195
2016-08-03
用途: 時計の文字盤改造用
その他業種

高輝度を謳う製品は他にα-FLASHがあるが、あちらは厚さが0.5mmに対して本製品は0.2mmで汎用性が高い。持続性はそれなりにあるが、α-FLASHよりは若干暗い。

1が参考にしています
対象商品 : 37165195
2015-10-10
用途: マイカーの車内スイッチの場所確認用
その他業種

非常に蓄光する機能が優れています。夜間の位置確認が容易になりました。非常に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする