D10 ターピー スーパー土のう 萩原工業 37165247

D10 ターピー スーパー土のう 萩原工業 37165247
D10 ターピー スーパー土のう 萩原工業 37165247
D10 ターピー スーパー土のう 萩原工業 37165247
D10 ターピー スーパー土のう 萩原工業 37165247

ターピー スーパー土のう

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
材質ポリエチレン
内容量1パック(10枚)注文コード37165247品番D10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

土塁専用の純国産土のうです。
ポリエチレン製のためしなやかで、大変扱いやすい製品です。
砂を入れると25kgとなることを示すブラックラインが標準で入っています。計量の手間無く、作業性に優れます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
土木工事での土塁。
河川工事などでの土塁。
建設・建築現場での土塁。
寸法(縦×横)(mm)620×480仕様しぼりロープ付トラスコ品番351-4994材質ポリエチレン質量(kg)0.4質量(g/枚)40

商品説明動画

国産土のうメーカー萩原工業(株)推奨!「土のうの設置の仕方」
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37165247
2020-09-16
用途: 大雨準備
建設業・工事業

通販だと写真のみの判断になってしまい迷います。
10枚欲しかったので、10枚入りで決めました。
納品早くて助かりました。

対象商品 : 37165247
2020-05-08
用途: 灌漑用水路の堰止め
農・林・水産業

紫外線劣化耐用年数がもう少しあれば、更に良いと思います。

対象商品 : 37165247
2018-09-10
用途: ブルーシートを屋根掛けした、重石として。
医療・福祉・介護関連業

しっかりしていて、土を入れて 持ち上げても 破けません。
容量目印ラインが便利です。
口紐も縛りやすいです。

対象商品 : 37165247
2018-11-04
用途: この土のうに砂を入れて、バスケットボールのゴール用の重し
農・林・水産業

思いのほか、砂が漏れるので2重にして使用しました。2重にすることで運ぶ時に割けることもないです。

対象商品 : 37165247
2017-11-02
用途: 丈夫
タカノ環境建築設計室建設業・工事業

普通の土のう袋より生地が厚いです。使いまわしするならオススメ。

対象商品 : 37116651
2014-10-21
用途: ガラ袋として使用

丈夫なので、バリ取りしたガラ袋として使用しています。(他のガラ袋専用のものでは破れてしまって駄目なため)。紐も付いているので、使いやすいです。ただ、すぐに満杯になってしまうので、サイズがもう少し大きいものもあればうれしいです。

対象商品 : 37165247
2014-09-01
用途: クランプ類の片づけ・保管

今まで安価なタイプを、自社で使用したりお客様に販売したりしていましたが、お客様よりの希望で今回この商品を購入しました。しばらく使用した状況を確認し、今後はこのタイプで使用するかの検討中です。

対象商品 : 37165247
2014-10-22
用途: 防災用

袋の素材が弱いのか強く握ると解れてくる。目が粗いので細かな砂だと漏れてくる。耐久性は不明だが価格相当かも? ホームセンターと値段は変わらず。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする