曜日別特売
BS-K2060 ベータ型小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック 37165441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベータ型小型電気チェーンブロック

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格荷重(t)0.2
揚程(m)6
内容量1台注文コード37165441品番BS-K2060
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。
過負荷防止機能付です。

定格荷重(t)0.2揚程(m)6電源(V)100仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)トラスコ品番341-9215材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン質量(kg)8.1電源単相100V巻上げ速度(m/min)(50Hz)3.8、(60Hz)3.8最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37165432
2023-02-07
用途: 倉庫で重たい荷を上げて移動する時
株式会社ITK建設業・工事業

使いやすいけど 上げる速度が遅い
もう少し早くてもいいと思います

2が参考にしています
対象商品 : 37165414
2021-10-03
用途: 米袋を上部に上げるため
農・林・水産業

単相100vで巻き上げ速度が速く、重量も7.5kgと軽い為。(限界とは思いますがもう少し巻き上げ速度の速いのが有ればと、思いました。

4が参考にしています
対象商品 : 37165414
2019-09-12
用途: 玄米の積み込みに使用
建設業・工事業

注文後、早速届きました。ありがとうございます。
強いて言えば、昇降速度が、もう少し早い方が良かったです。
もう一点 電源コードの長さ5M以上は、欲しかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 37165441
2019-04-24
用途: 船舶エンジンのメンテナンス
長野工業その他業種

吊り上げ荷重を考慮しての本体重量の軽さにビックリ!ただ巻き上げ速度がもう少し早ければ。

3が参考にしています
対象商品 : 37165432
2020-02-01
用途: 機械、道具の積込
株式会社三木工務所

特にありませんが作業動作が遅いのが気になる点以外使い勝手は申し分有りません。

対象商品 : 37165414
2017-10-15
用途: 米の袋(30kg)の積み上げ
農・林・水産業

小型、軽量、安価で良い。スピードはそこそこ。チェーンのグリス拭き取らないと汚れる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
1が参考にしています
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする