曜日別特売
DL-01000 ドラムリフター 象印チェンブロック 37166753

 

DL-01000 ドラムリフター 象印チェンブロック 37166753
DL-01000 ドラムリフター 象印チェンブロック 37166753

ドラムリフター

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード37166753品番DL-01000
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。

用途ドラム缶吊り上げ作業。積載荷重(kg)(一本掛吊)500、(二本掛吊)1000質量(kg)3.6トラスコ品番107-4423寸法H(mm)580寸法d(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37166753
2018-11-26
用途: ドラム用に

安全対策としてドラム用に購入、これとは別にリフト詰めにさすタイプも購入しました。

対象商品 : 37166753
2018-03-24
用途: ドラム缶移動時
富士農機株式会社卸売・小売業

知り合いノ方が使用しているのを見て便利におもえたので買いました!
移動が楽に成りました!

対象商品 : 37166753
2017-06-16
用途: ドラム缶の移動作業時に
昭和KDE株式会社

フックの脱着も簡単で、軽いドラムなら(500kg)以下なら2本同時に吊り上げ出来るので多数のドラム缶を移動するのに重宝している。

対象商品 : 37166753
2017-03-21
用途: 設備の作業
製造業

いつもはドラム缶の扱いに苦労していましたがこのドラムリフターを使用することによって簡単かつ安全でこらから活躍しそうです。

対象商品 : 37166753
2017-04-10
用途: ドラム缶 吊上げ
株式会社 まごころ清掃社サービス業

使いやすくて、価格もやすい 長く持ってくれれば最高です。

対象商品 : 37166753
2017-01-26
用途: ドラムカンの移動等
農・林・水産業

今まで、ロープを巻いて吊り上げていましたがドラムリフターですと簡単に吊り下げれて満足しています。

対象商品 : 37166753
2017-01-24
用途: ドラム缶積み込み時
卸売・小売業

クレーンでの積み込みや、フォークリフトでの積み込みがラクラクでした。ただ、クレーンの玉にかからないのが難点でした。使用頻度があまり多くないのでお手ごろ価格で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 37166753
2016-01-13
用途: ドラム缶のつり上げ、ひっくり返す作業
株式会社ともいき建設業・工事業

以前からつかっているので 何もいうことはないくらい良い商品です。
同業者にも紹介しているくらいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする