曜日別特売
SGR-75TP パイプシステム用キャスター 自在式 スペーシア 37168573

パイプシステム用キャスター 自在式

(4件のレビュー)
取扱い終了
質量(g)380
内容量1個注文コード37168573品番SGR-75TP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,070
仕様自在車キャスタータイプ差し込み式キャスター材質(車輪)エラストマー車輪径(Φmm)75取付高(mm)101車輪幅(mm)27ストッパーなし許容荷重(daN)55偏芯(mm)30軸長(mm)59軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車質量(g)380トラスコ品番392-9302

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37168573SGR-75TP26573706SGR75CTPSGR-75TP パイプシステム用キャスター 自在式 スペーシア 26573706パイプシステム用キャスター 自在式スペーシア1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38652135
2022-05-28
用途: タイヤラックに取り付けするため
農・林・水産業

ゴムの箇所を締め付け径を大きくするとピッタリはまりました。

対象商品 : 26573706
2021-02-22
用途: 移動テーブル組立
製造業

イレクターパイプに打ち込むだけで取付完了です。とても手軽で助かります。

対象商品 : 38652135
2018-04-20
用途: 水産工場
有限会社カネキ木村水産

この商品は、音が静かで工場内でのしように適してます

対象商品 : 38652135
2014-08-19
用途: セル作業台の製作

大きさ、高さが理想的で良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする