曜日別特売
DSGR-50S パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付) スペーシア 37168905

パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)200
内容量1個注文コード37168905品番DSGR-50S
参考基準価格(税別)¥1,292販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。

キャスタータイプ差し込み式キャスター材質(車輪)静電防止ゴム車輪径(Φmm)50取付高(mm)67車輪幅(mm)20ストッパー回転ストッパー許容荷重(daN)35表面抵抗値(Ω)107~108偏芯(mm)22材質(本体)スチール形状自在車S適合キャップJB-108質量(g)200トラスコ品番298-3290
注意
※静電キャスターを取り付けする際はJB-108キャップが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする