曜日別特売
15枚取 18-8 バットン深型(11メッシュ) 弁慶(本間冬治工業) 37169903

18-8 バットン深型(11メッシュ)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×233×85
内容量1個注文コード37169903品番15枚取
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×233×85有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×208×83金網線径(mm)0.4仕様11メッシュ質量(g)294トラスコ品番279-3199材質ステンレス18-8(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37169885
2024-01-29
用途: 器具の洗浄用に使用
医療・福祉・介護関連業

器具の洗浄作業に使用するつもりでの購入。 希望の寸法・希望数量が短期間で揃い有難かったです。 また必要あれば購入したいと思いますのでよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 37169921
2023-09-29
用途: ガラス器具を洗浄した際の一次置き場として

これまで樹脂製を使用していたが、劣化等での交換が面倒なため、ステンレス製を試すことにした。使用を初めて数日ですが満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 37169903
2022-08-15
用途: スポンジや掃除用品を置く際に使用
ひげた食品株式会社製造業

掃除後にスポンジやたわしなどの掃除用品を置くのにしっかりした素材で水切りも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 37173516
2021-11-13
用途: 洗浄
製造業

ワイヤー放電で加工したパーツのスラッジ落としで使います。所謂除錆液にパーツを漬けてそれを取り出すのに使います。細かいパーツの場合は便利ですね。百金では強度が足りなさそうなのでこれにしました。良い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 37169885
2021-12-13
用途: 部品洗浄に使用
製造業

細かい部品の洗浄に使用、ステンレス製なので丈夫で使いやすい。もう少し深いサイズのものがあれば尚よかった。

2が参考にしています
対象商品 : 37169921
2021-04-30
用途: 部品の清掃作業等
製造業

この大きさの物がなかなか見付からなかったので助かってます。作りも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 37169903
2021-01-09
用途: 価格は高いが丈夫です
個人のお客様

過激な使い方はしていませんが予想よりガンコに
出来ています。通常の使用ではヘコタレル事は無い
でしょう。価格は高いなぁと感じましたが
長期使用を前提なら最終的には安く付くのかと
物凄い汚れが激しい環境下ですと丈夫さと価格帯が
アダになり買い替えに躊躇するかも知れません。

2が参考にしています
2021-08-30
用途: 瓶詰めしたジャムの殺菌作業

丈夫な製品ですが、重くないので、良かったです。
持ち手もしっかりしているので、持ち運びも安心で、作業しやすいです。
サイズもちょうど良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする