曜日別特売
0220005960 ワイヤーバスケット IKD 37171233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0220005960 ワイヤーバスケット IKD 37171233
0220005960 ワイヤーバスケット IKD 37171233
0220005960 ワイヤーバスケット IKD 37171233
0220005960 ワイヤーバスケット IKD 37171233
0220005960 ワイヤーバスケット IKD 37171233

ワイヤーバスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)135
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×292
内容量1個注文コード37171233品番0220005960
参考基準価格(税別)¥30,750販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

8mm以上の大きさの物のストックおよび洗浄作業が可能です。
取っ手を内側にすることにより、上部に同サイズのバスケットを重ねることができ、重ねたまま洗浄、乾燥、ストックができ、場所をとらず作業効率を上げることができます。
テーパー型タイプでハンドルを外側にすると本体同士でネスティングできます。

形状角型高さ(mm)135外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×292トラスコ品番392-8055材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.12質量(g)2120ピッチ(mm)10金網ピッチ(mm)10金網線径(mm)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×261×135.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×292×151線径(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする