※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKD
18-8 抗菌深型組バット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
191×137×73
171×131×68
191×137×73
210×151×74
225×171×76
265×187×77
299×204×80
330×231×85
349×244×86
367×261×90
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37171601
品番
270000510
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
付着した大腸菌・MRSA等を24時間で検出不能にまで減菌します。
銅イオン効果による作用を利用した抗菌バットです。
材質
SUS304
タイプ
抗菌
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
191×137×73
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
181×127.0×72.5
トラスコ品番
392-8560
サイズ
2号
質量(g)
210
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
191×137×73
TKG品番
9-0137-0503
TKG品番(2017)
6-0135-0503
商品タイプ
バット