曜日別特売
270000520 18-8 抗菌深型組バット IKD 37171617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 抗菌深型組バット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×151×74
内容量1枚注文コード37171617品番270000520
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

付着した大腸菌・MRSA等を24時間で検出不能にまで減菌します。
銅イオン効果による作用を利用した抗菌バットです。

アズワン品番4-5016-02材質SUS304タイプ抗菌外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×151×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×142.5×73.5トラスコ品番392-8578サイズ3号質量(g)260外寸法(縦×横×深さ)(mm)210×151×74底内寸法(mm)185×125TKG品番9-0137-0504TKG品番(2017)6-0135-0504商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする