※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKD
18-8 抗菌深型組バット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
349×244×86
171×131×68
191×137×73
210×151×74
225×171×76
265×187×77
299×204×80
330×231×85
349×244×86
367×261×90
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37171662
品番
270000570
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
付着した大腸菌・MRSA等を24時間で検出不能にまで減菌します。
銅イオン効果による作用を利用した抗菌バットです。
材質
SUS304
タイプ
抗菌
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
349×244×86
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
333×227.0×85.3
トラスコ品番
392-8624
サイズ
8号
質量(g)
800
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
349×244×86
TKG品番
9-0137-0509
TKG品番(2017)
6-0135-0509
商品タイプ
バット