曜日別特売
MST-21 モリブデンステンレスタンク(蓋付) SUGICO(スギコ) 37173071

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデンステンレスタンク(蓋付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
容量(L)7.0
内容量1個注文コード37173071品番MST-21
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。

容量(L)7.0仕様取っ手/吊付、フタ付、耐食タイプトラスコ品番500-7372質量(kg)1.66外径×高さH(Φmm×mm)260×225内径×高さH(Φmm×mm)210×210RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする