CTLK-36 密閉タンク(南京錠付き、フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 37173507

CTLK-36 密閉タンク(南京錠付き、フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 37173507
CTLK-36 密閉タンク(南京錠付き、フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 37173507

密閉タンク(南京錠付き、フタ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード37173507品番CTLK-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

南京錠付なので、盗難防止・無断使用防止に役立ちます。
レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。
内外面バフ研磨仕上げです。
シリコンゴムパッキンを使用しています(食品衛生法適合品)。
底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
フタをしたままで段積みが可能です。

容量(L)36仕様取っ手/あり、フタ付トラスコ品番326-8594質量(kg)5.3外径×高さH(Φmm×mm)384×376内径×高さH(Φmm×mm)360×360

商品説明動画

レバーバンド式容器用パッキンの装着のコツ【日東金属工業】

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37173507CTLK-3633510635CTLK-36CTLK-36 南京錠付密閉式タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 33510635南京錠付密閉式タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする