曜日別特売
18110 PFA広口ボトル サンプラテック 37174085

PFA広口ボトル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)500
内容量1本注文コード37174085品番18110
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。
金属溶出がなくメタルフリーを実現します。
表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。
シール性抜群。

容量(mL)500トラスコ品番330-0145材質フッ素樹脂質量(g)136外径×高さH(Φmm×mm)77×153目盛間隔100ml口形状広口

商品説明動画

<落下編>容器凍結・落下試験【SANPLATEC Challenge 1】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: 洗浄
教育・研究機関

安くて良い。口がもう少し広いものがあるとより良いと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする