SMHT スポンジめん棒 アトム興産 37174891

 

SMHT スポンジめん棒 アトム興産 37174891
SMHT スポンジめん棒 アトム興産 37174891

スポンジめん棒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)8.7
内容量1袋(500本)注文コード37174891品番SMHT
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

わずか直径2mmのスポンジでできた綿棒です。
先端が尖っており、細かい部分に適しています。
繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。
超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。
細かい部分の塗装にもお使いになれます。使い捨てですので、色を変える際、筆のように洗浄する必要がないので便利です。

用途
アルコールでの油膜除去
薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃
金型離型剤の液溜まり除去
金型保管時の錆止め剤塗付に
適合軸SM01仕様ハードトラスコ品番353-6432長さ(mm)8.7質量(g)4先端径(mm)2質量(g/個)0.01
注意
※専用軸は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする