ELS-25 エイトロック継手(袋ナットタイプ) 八興 37175205

 

ELS-25 エイトロック継手(袋ナットタイプ) 八興 37175205
ELS-25 エイトロック継手(袋ナットタイプ) 八興 37175205
ELS-25 エイトロック継手(袋ナットタイプ) 八興 37175205

エイトロック継手(袋ナットタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじサイズR1
適合ホース内径×外径(Φmm)25×33
内容量1個注文コード37175205品番ELS-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。
再利用可能なエコロジー製品です。

材質(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POMトラスコ品番331-2011質量(g)420ねじ径R1適合流体トルエン、キシレン、エチルアルコールねじサイズR1適合ホース内径×外径(Φmm)25×33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする