曜日別特売
2300 ブックボトル サンプラテック 37175336

 

2300 ブックボトル サンプラテック 37175336
2300 ブックボトル サンプラテック 37175336
2300 ブックボトル サンプラテック 37175336
2300 ブックボトル サンプラテック 37175336
2300 ブックボトル サンプラテック 37175336

ブックボトル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)0.5
内容量1本注文コード37175336品番2300
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。

容量(L)0.5トラスコ品番291-7017材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)質量(g)85型番2300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×167×115中栓なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37175327
2023-12-09
用途: 排水分析依頼用の採取
製造業

2回使用すると、かなりの確率で漏れてしまい、少量でないレベルで漏れてしまった。
スペース効率がよく、信頼おけるメーカーということで何度かトライしましたが、残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 37175345
2021-01-20
用途: 洗浄液のタンクとして使用する
その他業種

立てておけるので、スペースに余裕ができ満足している

1が参考にしています
対象商品 : 37175336
2018-10-24
用途: 純水の保存

以外としっかりしています、ぺらぺらではありません。ボトルメーカーの物だけあります。

3が参考にしています
対象商品 : 37175345
2019-12-19
用途: 既存部品と交換
一石屋その他業種

既存の物と同じでしたので、サイズ問題なく交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 37175327
2012-06-30
用途: 一般作業
TK工房飲食業

注ぎ口の内部周辺が(堤防のように)5mmほど立ち上がっているため、内容物が最後まで排出されず、20ccほど残留します。
継ぎ足しで使用する分には問題ありませんが、洗浄したり入れ替えたりする用途には向きません。
洗浄剤や、以前の内容物が混ざる可能性があります。
全部の商品が同じなのか、購入した商品のロットがそうなのか分かりませんが、購入者は注意が必要です。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする