※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
仁礼工業
液体クロマトグラフ配管用ピークチューブ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径(mm)
0.17
0.13
0.17
0.25
0.50
0.75
1.00
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37175643
品番
NPK-022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高い寸法精度を有し、優れた耐圧性と耐薬品性があります。
用途
液体クロマトグラフ専用。
色
黄
全長(m)
10
使用圧力(MPa)
34
外径
1/16inch
内径(mm)
0.17
使用温度範囲
0~260℃
適合流体
各種水溶液、アルコール
質量(kg)
0.1
トラスコ品番
353-4031