NPK-026 液体クロマトグラフ配管用ピークチューブ 仁礼工業 37175686

液体クロマトグラフ配管用ピークチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径(mm)1.00
内容量1袋注文コード37175686品番NPK-026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高い寸法精度を有し、優れた耐圧性と耐薬品性があります。

用途液体クロマトグラフ専用。全長(m)10使用圧力(MPa)24外径1/16inch内径(mm)1.00使用温度範囲0~260℃適合流体各種水溶液、アルコール質量(kg)0.1トラスコ品番353-4073
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37175677
2022-06-10
用途: 高速液体クロマトグラフィーの配管に利用
岡山理科大学教育・研究機関

メーカー品と遜色なく、安価で使いやすいチューブであった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする