PSF-10UNS 危険物輸送容器 UNボトル MONOVATE(旧:日東金属工業) 37175896

※開口部がヘルールで扱いやすい危険物輸送用のステンレスボトル

PSF-10UNS 危険物輸送容器 UNボトル MONOVATE(旧:日東金属工業) 37175896
PSF-10UNS 危険物輸送容器 UNボトル MONOVATE(旧:日東金属工業) 37175896
PSF-10UNS 危険物輸送容器 UNボトル MONOVATE(旧:日東金属工業) 37175896

危険物輸送容器 UNボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
トラスコ品番326-8365
内容量1個注文コード37175896品番PSF-10UNS
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

液体危険物のUN規格(危険物輸送用容器規格)認定容器です。

用途液体の危険物を輸送・貯蔵に使用。容量(mL)1000口内径(Φmm)47.2外径×高さH(Φmm×mm)100×208材質本体・フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン質量(kg)1トラスコ品番326-8365アズワン品番1-6500-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする