曜日別特売
No.0370 スチロール容器3型 瑞穂化成工業 37176447

No.0370 スチロール容器3型 瑞穂化成工業 37176447
No.0370 スチロール容器3型 瑞穂化成工業 37176447

スチロール容器3型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(mL)140
内容量1個注文コード37176447品番No.0370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。

用途粉末・錠剤の保存、保管等容量(mL)140トラスコ品番294-3549材質本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)質量(g)50外径×高さH(Φmm×mm)61.5×96.5幅B(mm)61.5耐熱温度(℃)80内径A(Φmm)49胴径A(Φmm)52
注意
※液体の使用はできません。
※輸送には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする