SL-S300AP ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具] 37177436

ビーポップ用アプリケーションシート転写用

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)300
内容量1箱(2巻)注文コード37177436品番SL-S300AP
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途
転写用
適合機種CM-300質量(kg)3幅(mm)300透明長さ(m)20厚さ(μm)120トラスコ品番002-6018
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06299011
2022-11-11
用途: カッティングシール作成
建設業・工事業

特にこれといった問題もなく使用できたので今後もここで買おうかと思います。

対象商品 : 37177402
2018-07-01
用途: カッティングシートの台紙

メーカー品なので特に問題なし。カッティングシートもメーカー品を再度取り扱ってほしい。

対象商品 : 37177402
2016-08-05
用途: 黒板作成等

自分の会社で、工事の黒板や看板を作成していて、安価で早く購入できるので助かります。

対象商品 : 37177402
2016-09-07
用途: 看板作成

もう少し安くしてほしいです。他の通販よりは安いですが、容量が少ないのに値段が張るので。それとバラ買いできるといいかなと思います。

対象商品 : 37177436
2016-05-07
用途: カッティングシート
株式会社 のむら葬祭サービス業

カッティングシートが見やすく貼りやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする