曜日別特売
3005 PIN スコッチブライト パワースポンジ 3M(スリーエム) 37178181

スコッチブライト パワースポンジ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード37178181品番3005 PIN
参考基準価格(税別)¥466販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

傷をつけたくない金属や陶器、シルバーストーンなどにも使用できます。
握りやすい新しい形です。

用途
食器、フッ素樹脂加工製品、シンク、ホーローの洗浄。
衛生陶器の洗浄。
種類スポンジたわしトラスコ品番353-6815材質ポリエステル不織布(樹脂研磨粒子付)・抗菌ウレタンスポンジピンク質量(g)14寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×100×30使用場所キッチン繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-16
用途: トイレ清掃
運輸・通信業

陶器製のトイレ清掃で使用しているが、研磨剤も入っていて丈夫で定期的に購入している。大きさも丁度よいため日常用として安心して使用できる。

対象商品 : 37178163
2024-06-20
用途: 清掃
株式会社東京ファシリティサービスサービス業

ビルメンテナンス清掃で使用しています。丈夫で長持ちし形が使いやすいのが利点。手洗い場やトイレの便器まで多く活用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37178172
2024-07-15
用途: シンク、トイレ清掃用
ティーエフコミュニケーションズサービス業

仕事初めから6年使っていますが、使用感、耐久性に優れていますので大変助かっています。色の違いで用途を分けて、10個単位で購入しています。

対象商品 : 37178181
2022-08-04
用途: コップ洗浄 トイレ掃除
サービス業

トイレ掃除用に購入したものですが 普通に台所用にも使用しています。
しっかりしていて 長持ちするので愛用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37178163
2021-11-05
用途: 清掃時
建設業・工事業

様々な場所に使えるし、他のスポンジと比べ手にフィットするので作業しやすいです。

対象商品 : 37178163
2021-05-21
用途: 食器洗いに使っています
株タカマ製造業

手にフィットして、泡切れもよく 使いやすいのがいいです 丈夫です
何度もリピートしています。

対象商品 : 37178163
2021-02-02
用途: 掃除には欠かせません

10年以上使ってます。
傷が付きにくく耐久性もあり
ハウスクリーニングには
欠かせません。

対象商品 : 37178163
2019-11-21
用途: 清掃作業
サービス業

私は清掃作業で使用しています。
使用感についてはまぁまぁ使えるかなと。
ダメだなと思う所は、スポンジが柔らか過ぎなのとパット部分が薄いのですぐにめくれそうなところ。
パワーパッドと書いてありますが汚れを取る力はあまりありません。
あくまで傷を付けたくない場所で使える強めなパッドと言うだけです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする