CL-412-045-0 ペアブラシ テラモト 37178215

ペアブラシ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラシ幅(mm)450
内容量1本注文コード37178215品番CL-412-045-0
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

デッキブラシ、汚水取りワイパーを合体しました。

商品タイプ本体長さ(mm)1380ブラシ幅(mm)450トラスコ品番355-6727質量(kg)1.3繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-05
用途: 工場の床の掃除

とても使いやすい、大変満足
次回450mmも試してみたい

対象商品 : 37178215
2022-01-04
用途: 屋上そうじに効果てきめん!!!
トープロテクノサービス株式会社

シート防水された屋上が、汚れや黒ずみが目立ち始めていたので、年末に大掃除を決行しました。電気も水道もきていない屋上掃除にケルヒャーは使えないので、どうしたものかと掃除道具に迷いましたが、このペアブラシで正解でした。約60平米の屋上ですが、バケツに入れたぬるま湯にマジックリンを希釈して蒔いてペアブラシでゴシゴシ、そして再度バケツにぬるま湯を入れ、蒔いてから水はけをしたところ、簡単キレイに出来ました。予想通りに1人でも半日で掃除できました。15Lほどのバケツで5回ピストンしましたが、イイ運動になり気分良く掃除できて助かりました。ペアブラシに感謝です。

対象商品 : 37178215
2020-06-27
用途: 稲の苗をプールにて、育てた後の、プールシートを洗うときに、使用する
戸倉野ライスセンター農・林・水産業

もう少し幅がほしい、反転して使うゴムワイパーは非常に良いですね。

対象商品 : 37178215
2013-07-21
用途: 工場の床の掃除

軽いし、丈夫そうなのでとりあえず満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする