CL-334-045-0 体育館モップ テラモト 37178276

 

CL-334-045-0 体育館モップ テラモト 37178276
CL-334-045-0 体育館モップ テラモト 37178276
CL-334-045-0 体育館モップ テラモト 37178276
CL-334-045-0 体育館モップ テラモト 37178276
CL-334-045-0 体育館モップ テラモト 37178276

体育館モップ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
モップ板部寸法(mm)約60×440
内容量1本注文コード37178276品番CL-334-045-0
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

体育館などの広いフロアのから拭きに適した丈夫なモップです。

用途モップ、大型モップ、から拭き用、体育館などに種類化学モップトラスコ品番356-0686材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿・スフ混、布:綿100%全長(mm)1470質量(kg)1.4規格45柄径(Φmm)26.1アズワン品番65-0333-77モップ寸法(mm)幅:約690モップ板部寸法(mm)約60×440繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37178285
2024-07-23
用途: 公会堂板間の清掃
農・林・水産業

活動後の掃除が、ほうきを使うより、早くできるので良い。

対象商品 : 37178276
2022-11-11
用途: 広間の床掃除用
その他業種

本体を持った時、少し重さを感じましたが、実際に床掃除をしてみると、全く重さを感じずとてもスムーズに軽く掃除をする事ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 37178294
2022-06-30
用途: 倉庫清掃用
卸売・小売業

床の汚れを簡単に掃除できるので、扱いやすくて良いと思います。スペアの販売もあるようなので、交換用に追加も検討しています。

対象商品 : 37178276
2021-04-04
用途: 床の清掃
サービス業

試しに購入しました。思ったより軽くて使いやすいので、床清掃の時間が短縮されました。予備のモップを購入します。

対象商品 : 37178285
2021-02-25
用途: 倉庫の床清掃
運輸・通信業

定番中の定番。配送もすぐ届き、大きいのでホームセンターに買いに行く手間がなくて助かりました。

対象商品 : 37178276
2020-02-13
用途: 倉庫内の清掃
製造業

製品保管用倉庫内で使用しているが、広い範囲を清掃する為、大型のモップがとても役に立っている。糸もしっかりしているので長持ちしそう。

対象商品 : 37178276
2020-01-30
用途: 体育館で汗拭きモップとして使っています。

手ごろな大きさで、とても使いやすいです。汗もすぐに取れます。

対象商品 : 37178285
2019-11-28
用途: 現場内の掃除
製造業

プラで出来たモップよりは重いですが、さほど気になる事なく幅が広く清掃しやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
本商品は、柄とモップとがセットになっているのでしょうか?
回答:
こちらは柄とモップがセットになった商品です。
1が参考にしています
2013-08-29

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする