曜日別特売
CL-334-160-0 体育館モップスペア テラモト 37178312

 

CL-334-160-0 体育館モップスペア テラモト 37178312
CL-334-160-0 体育館モップスペア テラモト 37178312
CL-334-160-0 体育館モップスペア テラモト 37178312
CL-334-160-0 体育館モップスペア テラモト 37178312

体育館モップスペア

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
トラスコ品番356-0724
内容量1個注文コード37178312品番CL-334-160-0
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

体育館モップの替糸スペア。

用途モップスペア、モップ替え糸、体育館モップ用種類化学モップトラスコ品番356-0724材質糸:綿・スフ混、布:綿100%質量(g)510規格60アズワン品番65-0333-81モップ寸法(mm)幅:約840繰り返し・詰め替え対応
注意
※柄は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 倉庫内床掃除
運輸・通信業

何度もリピート購入しています。毛のほつれも無く普通に使いやすい。

対象商品 : 37178321
2023-03-01
用途: 工場内の清掃

4年ほど前に最初の購入をしたと思います。くたびれてきたのでリピート購入致しました。長く使えてとても助かっています。

対象商品 : 37178303
2022-11-11
用途: 広間の床掃除用
その他業種

今回は、モップ本体の予備として購入したので、スペアに関してはまだ未使用です。
本体の使用に関しては、とても楽に掃除が出来ます。

対象商品 : 37178312
2021-08-11
用途: 保育園での清掃作業
ゆりかご保育園サービス業

扱い易く、保育園での清掃作業に使用させていただいています。

対象商品 : 37178303
2020-07-28
用途: ワックス塗布
サービス業

床用ワックス塗布に使用。ワックスを良く含むので非常に綺麗に仕上がります。長年使ってますがこれ以上の物はありません。
使用後こまめに乾燥させないと背中の布が裂けてくるのでそこの耐久性が上がれば文句無しです。

対象商品 : 37178312
2017-10-24
用途: 工場内清掃
モビテックサービス久留米

初回のモップが使えなくなり購入、床清掃でモップの幅があるのと、狭い所でも隅々まで綺麗にできるので良い。

対象商品 : 37178303
2015-09-08
用途: スタジオの掃除
医療・福祉・介護関連業

友人に頼まれ、購入したした、スベアがあると、洗濯もでき、キレイな状態で使え、良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする