AWB-912 アルミホワイトボード アイリスオーヤマ 37178355

AWB-912 アルミホワイトボード アイリスオーヤマ 37178355
AWB-912 アルミホワイトボード アイリスオーヤマ 37178355
AWB-912 アルミホワイトボード アイリスオーヤマ 37178355

アルミホワイトボード

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード37178355品番AWB-912
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

アルミフレーム仕様で軽くて丈夫です。
縦・横両用タイプです。
吊り下げて使用することができます。
裏面に縦・横設置用のフック付です。

表示内容無地設置方式壁掛ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900材質(表面)-付属品ペントレー1個、マグネット4個、マーカー1本、イレイサー1個仕様マグネット対応、ペントレー付トラスコ品番338-1960材質フレーム/アルミニウム、ペントレー/アルミニウム・ABS樹脂、裏板/ポリプロピレン、吊り下げ部品/ABS樹脂、フック・ネジ/スチール質量(kg)6.8板面:白、枠:シルバー種類壁掛け・無地外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×21繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37178355
2022-01-28
用途: 事務所用掲示に使用
運輸・通信業

予定表や伝票を掲示するため購入しました。壁掛けのネジが付属品に入っていないため、別途用意しなければならなかったのが残念です。裏側3ヶ所を壁に引っかけるのは、意外に大変でした。

1が参考にしています
対象商品 : 37178355
2020-05-27
用途: オンライン授業
ボルドーナ音楽研究所

しっかりした作りです。たわまないのがいいですね。
 ホワイトボードとしての性能も申し分ない。書きやすく、消しやすいです。
 よくある仕様ですが、表面には磁石がつくようになっています。
 マーカーやイレイサーをおく棚がはめ込み式ではなく、磁力で貼りつく仕組みになっているのは、よく考えられた構造だと思いました。自由に動かせて使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 37178355
2020-05-14
用途: 仕事で使っています
農・林・水産業

安くて助かりました。使用感は普通だと思います。得に記述することはありません。

対象商品 : 37178355
2017-09-16
用途: 工場での工程表示に使用
株式会社ホシプラ製造業

大きさや重量が用途に合っていて使いやすいという印象です。

対象商品 : 37178355
2013-03-12
用途: 会議・打合せ

会議室スペースの関係で、脚付のボードだと場所を取ることから壁掛けタイプを選びました。カタログでは壁に掛けるフックが付いているのか確認出来なかったため、一か八かで注文しましたが納品されて安心しました。以外にしっかりしていて耐久性がありそう。サイズに限りがあり、もう一回り大きいのが欲しかったのが正直な気持ちです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする