曜日別特売
PWB1205K.33 ホワイトボードマーカー お知らセンサー uni(三菱鉛筆) 37178565

 

PWB1205K.33 ホワイトボードマーカー お知らセンサー uni(三菱鉛筆) 37178565
PWB1205K.33 ホワイトボードマーカー お知らセンサー uni(三菱鉛筆) 37178565
PWB1205K.33 ホワイトボードマーカー お知らセンサー uni(三菱鉛筆) 37178565
PWB1205K.33 ホワイトボードマーカー お知らセンサー uni(三菱鉛筆) 37178565
PWB1205K.33 ホワイトボードマーカー お知らセンサー uni(三菱鉛筆) 37178565
PWB1205K.33 ホワイトボードマーカー お知らセンサー uni(三菱鉛筆) 37178565

ホワイトボードマーカー お知らセンサー

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
種別中字(角芯)
線幅(mm)4.7
線の太さ中字
内容量1本注文コード37178565品番PWB1205K.33
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

書ける書けないがひと目でわかる!!使い終わりがわかるから替え時ハッキリ!!トレーはスッキリ!!
新インクで書きやすい・消しやすい。
カートリッジ詰め替えもカンタン。
最後までかすれずにスラスラ。

種別中字(角芯)線幅(mm)4.7トラスコ品番344-5607全長(mm)133.0質量(g)19.2エコマーク認定認定材質(軸)再生ポリプロピレン最大径(Φmm)18.5インク色材質(ペン芯)再生PP樹脂グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ中字エコマーク認定番号18 112 179繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 会社の掲示板に使用
製造業

お知らセンサーが便利。使い心地も普通。次も買いたいと思います。

対象商品 : 08435847
2023-03-08
用途: 月間予定、出荷予定などをお知らせするために使用しています。

色々試してみましたが、書きやすくても消えにくいのが問題でした。
これについては消しやすいので、液体のクリーナーを購入する必要もなく、
ストレスがありません。とても助かっています。

対象商品 : 08435831
2022-11-14
用途: 勉強用
製造業

インクの残りが分かるので便利です。太さも丁度良いです。

対象商品 : 08435831
2020-02-03
用途: 打合せ室のホワイトボード

数年前から愛用して追加購入しています.中身が見えるので,インク切れによってイライラすることがありません.書き味はなめらかで,ペン先がつぶれてくることもありません.

対象商品 : 08435831
2023-08-03
用途: 事務用に購入
製造業

ペン先を見ているようで見ていないのが分かった。
かすれたので、お知らせセンサーを見たら消えていた。

対象商品 : 08435831
2023-06-28
用途: 製造作業時

管理をする側としては、本体を繰り返し使えるので 会社がいうSDGsには貢献していると思っている。現場の作業員は、そのことを良く理解していないため、「ホワイトボード用マーカーは 使い捨て」という固定概念が根強く、カートリッジ交換前に本体が捨てられている。
「インクが出なくなったら 交換」を促しているが、理解されないようだ。

対象商品 : 08435831
2019-09-11
用途: 工場内での工事看板に記載します。
製造業

工場作業の工程管理にホワイトボードを使います。
ペン先も丈夫です。

対象商品 : 08435831
2019-08-19
用途: 予定表の作成
TBC電機株式会社製造業

書きやすいのと残量がわかるのが良い。
緑色も購入したが他の色に比べて色味が薄いような気がする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする