曜日別特売
PWB1205K.6 ホワイトボードマーカー お知らセンサー uni(三菱鉛筆) 37178583

ホワイトボードマーカー お知らセンサー

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
種別中字(角芯)
線幅(mm)4.7
線の太さ中字
内容量1本注文コード37178583品番PWB1205K.6
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

書ける書けないがひと目でわかる!!使い終わりがわかるから替え時ハッキリ!!トレーはスッキリ!!
新インクで書きやすい・消しやすい。
カートリッジ詰め替えもカンタン。
最後までかすれずにスラスラ。

種別中字(角芯)線幅(mm)4.7トラスコ品番344-5615全長(mm)133.0質量(g)19.2エコマーク認定認定材質(軸)再生ポリプロピレン最大径(Φmm)18.5インク色材質(ペン芯)再生PP樹脂グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ中字エコマーク認定番号18 112 179繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 会社の掲示板に使用
製造業

お知らセンサーが便利。使い心地も普通。次も買いたいと思います。

対象商品 : 08435847
2023-03-08
用途: 月間予定、出荷予定などをお知らせするために使用しています。

色々試してみましたが、書きやすくても消えにくいのが問題でした。
これについては消しやすいので、液体のクリーナーを購入する必要もなく、
ストレスがありません。とても助かっています。

対象商品 : 08435831
2022-11-14
用途: 勉強用
製造業

インクの残りが分かるので便利です。太さも丁度良いです。

対象商品 : 08435831
2020-02-03
用途: 打合せ室のホワイトボード

数年前から愛用して追加購入しています.中身が見えるので,インク切れによってイライラすることがありません.書き味はなめらかで,ペン先がつぶれてくることもありません.

対象商品 : 08435831
2023-08-03
用途: 事務用に購入
製造業

ペン先を見ているようで見ていないのが分かった。
かすれたので、お知らせセンサーを見たら消えていた。

対象商品 : 08435831
2023-06-28
用途: 製造作業時

管理をする側としては、本体を繰り返し使えるので 会社がいうSDGsには貢献していると思っている。現場の作業員は、そのことを良く理解していないため、「ホワイトボード用マーカーは 使い捨て」という固定概念が根強く、カートリッジ交換前に本体が捨てられている。
「インクが出なくなったら 交換」を促しているが、理解されないようだ。

対象商品 : 08435831
2019-09-11
用途: 工場内での工事看板に記載します。
製造業

工場作業の工程管理にホワイトボードを使います。
ペン先も丈夫です。

対象商品 : 08435831
2019-08-19
用途: 予定表の作成
TBC電機株式会社製造業

書きやすいのと残量がわかるのが良い。
緑色も購入したが他の色に比べて色味が薄いような気がする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする