CMR-20SBU マグネット20 サンケーキコム 37178924

マグネット20

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(6個)注文コード37178924品番CMR-20SBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250

書類の掲示に最適です。

保持枚数約5枚トラスコ品番276-8062質量(g)27.7質量(g/枚)4.6直径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37178933
2017-06-29
用途: 屋内掲示
農・林・水産業

安くて、小さい、軽い。ホワイトボードに掲示物を貼るのに利用しているが、問題ない。カラーのバリエーションもあるのでまた購入したい。

対象商品 : 37178924
2014-07-16
用途: 出勤表のマーキング
建設業・工事業

軽くて、使いやすいです。
今後も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする