FX-PAT チェックライター FXインクパット ニッポー 37179922

FX-PAT チェックライター FXインクパット ニッポー 37179922
FX-PAT チェックライター FXインクパット ニッポー 37179922

チェックライター FXインクパット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37179922品番FX-PAT
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

適合本体:FX-30、FX-40、FX-50

トラスコ品番004-6124適合本体FX-7N、FX-20、FX-30、FX-40、FX-50、FX-45、FX-45CL質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×21×31対応機種FX-30・FX-40・FX-50・FX-45・FX-45CL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37179922
2022-04-25
用途: 印字

いつも通りの品物です。使用感は良好です。印字が鮮明になりました。

対象商品 : 37179922
2021-01-25
用途: チェックライターのインク取り換え
稲垣地所株式会社不動産業

チェックライターの文字が薄くなってきたので、本体丸ごと買い替えを覚悟していましたが、
インクパットのみの交換が可能みたいだったので買いました。可能みたいと言ったのは当社のFX8Nというチェックライター は交換機種に明示されていなかったからです。結果はOKでした。取り換えも簡単ですし即濃い印字が可能でした。チェックライター FXシリーズはすべて適応みたいです。20年前、何気なく購入したニッポー製品ですが良心的な会社ですね。

5が参考にしています
対象商品 : 37179922
2021-01-05
用途: 領収書・小切手に
有限会社 北原自動車商会

有り難うございました
薄くて見えませんでしたが
便利に使用してます

対象商品 : 37179922
2017-03-09
用途: 領収書の印字
新日本バネ工業株式会社

探すのに苦労しました。新旧どちらにも使えるインクなので大変便利です。

対象商品 : 37179922
2016-05-20
用途: 手形の振り出しに使用
柏木鉄工所

数字がはっきり印字されきれい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チェックライター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする