サカセ化学工業
ビジネスカセッター(B4型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
引出し数
3個
2個
3個
6個
9個
引出し組合せ
深型
深型
浅型
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37180114
品番
B4-111
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。
B4判が収納できる引き出しです。
外枠はそのままでタイプの違う引き出しの組み合わせが可能です。
引出し数
3個
トラスコ品番
510-0232
質量(kg)
7.2
サイズ
B4
最大積載量(kg)
12.0/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
337×460×386
引出し内寸法(mm)
286×421×109
引出し組合せ
深型
アズワン品番
3-272-05