S-S241 ビジネスカセッター Sタイプ サカセ化学工業 37180175

S-S241 ビジネスカセッター Sタイプ サカセ化学工業 37180175
S-S241 ビジネスカセッター Sタイプ サカセ化学工業 37180175

ビジネスカセッター Sタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
引出し数6個
間口(mm)495
質量(kg)5.4
内容量1セット注文コード37180175品番S-S241
参考基準価格(税別)¥22,080販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。

引出し数6個トラスコ品番509-7487質量(kg)5.4間口(mm)495最大積載量(kg)8.4ベージュ高さ(mm)372材質(本体)ポリスチレン(PS)奥行(mm)192荷姿完成品引出しの色トウメイ材質(引出し)PS色(本体)ベージュ外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)495×192×372引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)214×160×110有効内寸法・間口(mm)213有効内寸法・奥行(mm)161有効内寸法・高さ(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37180141
2018-04-23
用途: 小物部品の保管と分類

同じシリーズの製品と連結できるのが便利である。専用の車輪付きのキャリーのようなものが欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする