ぶんぶく
アンブレラスタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
収納本数(本)
約8
約8
約14
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37180701
品番
USR-Z-25
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
傘立てとしていろんな所に利用できます。
材質
本体:ステンレスヘアーライン(SUS304)
上部縁:スチールクロームメッキ
水受皿:ポリプロピレン(PP)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×450
収納本数(本)
約8
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
276-7031