曜日別特売
SS-267-000-0 すいがら収集缶 テラモト 37180753

すいがら収集缶

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37180753品番SS-267-000-0
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

オフィスや駅などでタバコの吸いがらを回収する専用の収集缶です。

トラスコ品番006-2651質量(kg)0.8レッド容量(L)8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×265×296アズワン品番65-0329-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37180753
2016-03-30
用途: 喫煙所にて使用
建設業・工事業

輸送時に変形したのか?蓋と本体の嵌り具合が悪く、本体を修正してみたがあまり改善出来なかった。
蓋を引っ掛けられないだけの他の商品を使用していたが、この様な事は無かった。
以前使用していた物の倍の値段でこれではいただけない。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする