曜日別特売
YS-55L-ID-BK スモーキングスタンド(消煙タイプ) CONDOR(山崎産業) 37180866

スモーキングスタンド(消煙タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード37180866品番YS-55L-ID-BK
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

消煙タイプです。
対流式酸欠機構の容器により、火が付いたままの吸いがらを完全消火します。

ブラックトラスコ品番305-7313質量(kg)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×592
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37180866
2017-12-04
用途: 外の禁煙スペース
製造業

タバコの火がついたままでも、煙がでないので良い。ただし、沢山吸殻がたまると筒の中がいっぱいになり、あふれる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする