曜日別特売
NR-17 二重リング サンケーキコム 37181094

二重リング

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(mm)17
内容量1パック(200個)注文コード37181094品番NR-17
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

外れる心配のない二重リングです。
キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
内径(mm)17トラスコ品番295-6047材質スチール質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37181094
2025-06-14
用途: 鍵の輪
サービス業

鍵の複製に、サービスで付けいます。しっかりしてるいるので助かります。

対象商品 : 37181085
2023-11-28
用途: 販促用のキーリング
どういち卸売・小売業

販促用に使用するので価格と見た目の良いものを探していました。
最適なものが見つかり、リピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 37181085
2023-08-11
用途: 製品の製造
卸売・小売業

とてもしっかりしていて、値段も一番安かったので、とてもありがたいです!
またリピートします!

対象商品 : 37181085
2022-06-13
用途: 腕章作成時

以前購入していたものより約半額で購入できるようになりました。使い勝手もこちらの方が上部で長持ちしそうです。

対象商品 : 37181094
2022-05-30
用途: マンション管理室

数量、値段、納期的に他より安く購入出来て良かったです。

対象商品 : 37181121
2020-08-17
用途: 表示板吊り下げ用

強度も高く、一般的な表示板なら素材の重量にもよりますが、屋内であればかなりの大きさでもリング変形は無いと思われます。今回はリピートです。

対象商品 : 37181121
2020-04-07
用途: 商品(自動車)の個別管理に
自動車・二輪車・自転車関連業

径の大きなものを選んで満足である。しっかり感があるので安心

対象商品 : 37181085
2020-01-17
用途: 鍵の結束用
製造業

大変丈夫で長く使用できます。無くなったらリピすると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする