曜日別特売
CM3PL-40 コマンドタブ お買い得パック 3M(スリーエム) 37181584

CM3PL-40 コマンドタブ お買い得パック 3M(スリーエム) 37181584
CM3PL-40 コマンドタブ お買い得パック 3M(スリーエム) 37181584

コマンドタブ お買い得パック

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(40枚)
耐荷重(kg)2
内容量1パック(40枚)注文コード37181584品番CM3PL-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。
はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。
画鋲や粘着テープがわりに使えます。

用途パネル、スチレンボード等にサイズL耐荷重(kg)2粘着面(mm)74×19寸法(縦×横)(mm)93×19トラスコ品番004-1858質量(g)21
注意
※[凸凹面、ざらざら面、曲面]、[壁紙(塩ビ製、布製、紙製)、土壁、砂壁]、[レンジまわりなど40℃以上の高温になるところ]、[ワックス、フッ素、防カビ加工のしてあるところ]、[直射日光のあたるガラス]、[浴室内や屋外など、雨や水のかかる場所]には取りつけできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 会社の掲示物に
宇都宮電子株式会社建設業・工事業

剥がす時に引っ張る方向も書いてあるので、間違わずキレイに剥がれます。以前 気にせず剥がしたら粘着が壁紙に残ってしまったので、説明書通りに剥がすのをオススメします。

2025-04-28
用途: 室内の掲示物用

風でポスターとかがはがれるとの事で購入。
他社で使用しているのを聞いて購入しましたが、やはり良いようです

2025-03-06
用途: 事務所内、掲示物の貼り付け
建設業・工事業

粘着力が十分ある。表面がザラザラのパーテンションにラミネートした
掲示物を貼ったがしっかり固定されている。
他社製品を同じように使ったが、2か月位で剥がれてきた。

対象商品 : 07168707
2024-02-02
用途: 壁にポスターや書類を貼る時
教育・研究機関

もう25年以上使い続けています。小さな学習塾を経営していますが、画鋲を使った場合、「もし床に落ちた時に子どもたちが踏んでしまったら」と心配で使い始めました。もっと安いもので代用しようとあれこれ試してみましたが、結局、粘着性と剥がした時に壁を傷つけないという両面から、この商品に落ち着いています。

1が参考にしています
対象商品 : 07168716
2023-11-04
用途: ポスター貼り
製造業

壁紙を傷めずに、気軽に貼れるので、使いやすい。おすすめします。

対象商品 : 07168707
2022-05-17
用途: 壁にポスター等を掲示
教育・研究機関

長期間貼っていても剥がれることがほとんどなく、かつ糊残りせずに剥がせるので重宝しています。

対象商品 : 07168716
2021-01-13
用途: コードクリップ用
建設業・工事業

10年程壁に付けていたものを先日はがしましたが、全く跡が残らず楽にはがせました。後々の事を考えるととても良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 07168707
2021-01-05
用途: 壁への掲示
教育・研究機関

糊残りなく綺麗にはがれる、また長期間貼り付けることができる。
このため、何度も購入している

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする