仕様鍵付タイプ、タイトルカード付、梱包寸法W290×D377×H975mm質量(kg)10.5色ホワイトタイプA4用最大積載量(kg)18/台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×366×880引出し内寸法(mm)233×307×(浅型・36、深型・80)引出し組合せ(深型)6段、(浅型)6段トラスコ品番342-5631サイズA4棚段数浅6・深6段収納サイズA4梱包質量(g)12600RoHS指令(10物質対応)対応鍵カギ付きグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×366×880