セキスイ
透明エコダスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色(フタ)
(投入口)イエロー
(投入口)イエロー
(投入口)グリーン
(投入口)レッド
(投入口)ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37182905
品番
TPDR6Y
参考基準価格(税別)
¥14,670
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
本体部が透明なため内部がよく見え、不審物や分別間違いの投入物を容易に確認することができます。
頭部の色分けにより投入物を区別することができ、分別回収に適しています。
点字付き分別表示シール(1枚)付です。
トラスコ品番
353-7676
材質
PET(再生材52~53%使用)
形状
角型
質量(kg)
1.85
種類
分別用
容量(L)
60
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
348×445×770
色(フタ)
(投入口)イエロー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×420×597
色(本体)
透明
フタ寸法(mm)
348×445×210
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
エコマーク認定番号
04128010