MX440 2.5 無限リード40エンドミル 4枚刃 -MX440 NS(日進工具) 37193536

無限リード40エンドミル 4枚刃 -MX440

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)2.5
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)10
全長(mm)45
内容量1本注文コード37193536品番MX440 2.5
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
刃長(mm)10全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃数4トラスコ品番427-1629材質超微粒子超硬品番80009000250刃径(Φmm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする