MX445 3 無限リード45エンドミル 4枚刃 -MX445 NS(日進工具) 37193685

無限リード45エンドミル 4枚刃 -MX445

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)15
全長(mm)55
内容量1本注文コード37193685品番MX445 3
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
刃長(mm)15全長(mm)55シャンク径(Φmm)6刃数4トラスコ品番427-1777材質超微粒子超硬品番(トラスコ管理)080009500300刃径(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする