MX445 5 無限リード45エンドミル 4枚刃 -MX445 NS(日進工具) 37193721

無限リード45エンドミル 4枚刃 -MX445

商品レビューを投稿する
刃径(Φmm)5
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)25
全長(mm)65
内容量1本注文コード37193721品番MX445 5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
刃長(mm)25全長(mm)65シャンク径(Φmm)6刃数4トラスコ品番427-1815材質超微粒子超硬品番(トラスコ管理)080009500500刃径(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする