NS(日進工具)
無限リード45エンドミル 4枚刃 -MX445
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
10
4
6
8
10
12
刃長(mm)
50
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
40
50
60
全長(mm)
100
45
50
55
60
65
75
90
100
105
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37193764
品番
MX445 10
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
50
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
トラスコ品番
427-1734
材質
超微粒子超硬
品番
(トラスコ管理)080009501000
刃径(Φmm)
10